Hellermanntyton - Colllier réouvrable à crantage intérieur 770x8.9 mm en PA66HS Naturel - RLT150 - 111-70159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 770 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660315640
Réf. Sonepar
00816031564
Réf. Fournisseur
111-70159
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
770 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
670 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
225...28 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables conviennent parfaitement pour des installations temporaires. Facilement ré-ouvrables grâce à leur languette dépassante, ils sont appréciés des installations nécessitant l'ajout ou la suppression de câbles tels que dans des théâtres, pour des manifestations en extérieur ou pour du prototypage.Colliers réouvrables et réutilisablesLanguette dépassante pour une réouverture facileCrantage intérieur pour un maintien robuste des câblesDisponibles dans différents grades de polyamide 6.6 pour utilisation en intérieur, en extérieur et à plus haute températureLarge gamme disposant de différentes tailles de colliers


