Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M20, NPB, métal, sachet de 10 pièces - 166-50102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M20, NPB, métal, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309651

Réf. Sonepar

00816630965

Réf. Fournisseur

166-50102

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-M20, M20, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton