Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M50, NPB, métal, sachet de 1 pièce - 166-50106

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M50, NPB, métal, sachet de 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309699

Réf. Sonepar

00816630969

Réf. Fournisseur

166-50106

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-M50, M50, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton