Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M75, NPB, métal, sachet de 1 pièce - 166-50108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
couleur - autre
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026309712
Réf. Sonepar
00816630971
Réf. Fournisseur
166-50108
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
couleur:
autre
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


