Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG11, NPB, métal, sachet de 10 pièces - 166-50111

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG11, NPB, métal, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309743

Réf. Sonepar

00816630974

Réf. Fournisseur

166-50111

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-PG11, PG11, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton