Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG13, NPB, métal, sachet de 10 pièces - 166-50112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026309750
Réf. Sonepar
00816630975
Réf. Fournisseur
166-50112
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


