Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG42, NPB, métal, sachet de 1 pièce - 166-50117

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG42, NPB, métal, sachet de 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309804

Réf. Sonepar

00816630980

Réf. Fournisseur

166-50117

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.59 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-P42, PG42, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 1 pièce

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton