Non retournable

Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, M20, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces - 166-50135

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, M20, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309989

Réf. Sonepar

00816630998

Réf. Fournisseur

166-50135

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Contre-écrou HELAGUARD ALPA-M20, M20, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation -50°C à +135°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALPHA en PA66 est utilisé pour le maintien de raccords.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton