Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, M40, polyamide 6.6, métal, sachet de 1 pièce - 166-50138
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310015
Réf. Sonepar
00816631001
Réf. Fournisseur
166-50138
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


