Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, PG29, polyamide 6.6, métal, sachet de 1 pièce - 166-50147
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310107
Réf. Sonepar
00816631010
Réf. Fournisseur
166-50147
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.59 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Le contre-écrou hexagonal ALPHA en PA66 est utilisé pour le maintien de raccords.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


