Hellermanntyton - Contre-écrou ALS, M25, acier galvanisé, métal, sachet de 10 pièces - 166-50121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - autre
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026309842
Réf. Sonepar
00816630984
Réf. Fournisseur
166-50121
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
couleur:
autre
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


