Hellermanntyton - Contre-écrou ALS, M63, acier galvanisé, métal, sachet de 1 pièce - 166-50125

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309880

Réf. Sonepar

00816630988

Réf. Fournisseur

166-50125

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

renforcé en fibre de verre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALS-M63, M63, acier galvanisé (GS), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 1 pièce

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton