Hellermanntyton - Contre-écrou ALSS, M25, acier inoxydable, métal, sachet de 10 pièces - 166-50128

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026309910

Réf. Sonepar

00816630991

Réf. Fournisseur

166-50128

Marque

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Contre-écrou HELAGUARD ALSS-M25, M25, acier inoxydable (SS), température d'utilisation -100°C à +400°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton