Hellermanntyton - Contre-écrou ALSS, M40, acier inoxydable, métal, sachet de 1 pièce - 166-50130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - autre
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026309934
Réf. Sonepar
00816630993
Réf. Fournisseur
166-50130
Marque
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
autre
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le contre-écrou hexagonal ALSS est utilisé pour le maintien de raccords.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


