Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 31/18/ 31/7mm - 411-55480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635113
Réf. Sonepar
00816702462
Réf. Fournisseur
411-55480
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
51 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm


