Hellermanntyton - Dérivation en Y HG21-Y, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 3 pièces - 166-25802

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Dérivation en Y HG21-Y, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 16...21 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026411439

Réf. Sonepar

00816641143

Réf. Fournisseur

166-25802

Marque

Hellermanntyton

dimension nominale:

16...21 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord de dérivation en Y HELAGUARD HG21-Y, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 3 pièces

Les Atouts de l'article:

Dérivation en Y pour un assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton