Hellermanntyton - Dérivation en Y HG34-Y, Ø nominal 34, PA66, noir, sachet 2 pièces - 166-25804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 28...34 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026411491
Réf. Sonepar
00816641149
Réf. Fournisseur
166-25804
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
28...34 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Dérivation en Y pour un assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


