Non retournable

Hellermanntyton - Distributeur bagues repères HELAGRIP pour diamètre 2 à 5 mm - 518-06025

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 2...5 mm

  • longueur - 3.5 mm

  • couleur - multicolore

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660049521

Réf. Sonepar

00816004952

Réf. Fournisseur

518-06025

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du câble:

2...5 mm

longueur:

3.5 mm

couleur:

multicolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Distributeur poche de bague Helagrip 2-5, PVC, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

Helagrip est utilisé pour repérer les câbles et fils. Idéalement adapté aux tableautiers, mass transit, services publiques, télécommunications et dans l'électricité.Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton