Hellermanntyton - Distributeur RO201-1401 étiquettes à recouvrement, blanc, pour Ø 4 à 8.1 mm - 550-14011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...8.1 mm
diamètre du câble - 4...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026294100
Réf. Sonepar
00816629410
Réf. Fournisseur
550-14011
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...8.1 mm
diamètre du câble:
4...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
RiteOn Starter PackUn moyen idéal de commencerr à utiliser les produits d'identification de HellermannTyton. Un système d'étiquette à recouvrement avec son dévidoir.RechargesLes recharges sont disponibles avec 6 différentes couleurs pour la zone de marquage qui conviendront ainis à la plupart des applications. Ces recharges se placent tout simplement dans les devidoirs RiteON.MarqueursMarqueur permanent pour une identification fiable. L'encre indélébile ne pourra pas s'effacer et sèche rapidement. Les marqueurs sont livrés par paire en noir ou en rougeFormat adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


