Hellermanntyton - Double tête 38x11.7mm pour bande continue lisse KR8S1 en PA66HS naturel - KR8C5 - 121-58551
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 11.7 mm
longueur de bande - 38 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026114033
Réf. Sonepar
00816611403
Réf. Fournisseur
121-58551
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
11.7 mm
longueur de bande:
38 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
broche en fibre de verre
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier par sertissage d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeBande continue (en rouleau de 50m) et doubles têtes (KR8C5) à part pour de larges diamètresGrande adapatabilité, puisque longueur au choix de l'installateur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


