Hellermanntyton - Embase à pied sapin pour trou Ø 12.7 à 13.7 mm en PA66HIRHS noir - S3STM50 - 151-29500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50 mm
largeur - 22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 13 mm
type de fixation - avec pied sapin
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312484
Réf. Sonepar
00816631248
Réf. Fournisseur
151-29500
Marque
Hellermanntyton
longueur:
50 mm
largeur:
22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
13 mm
type de fixation:
avec pied sapin
couleur:
noir
hauteur:
35 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
12.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Grâce à une fixation puissante, ces produits sont excellents pour les applications navales, pour le transport de masse ou sur les poids lourds.Embase avec pied sapin pour un routage en parallèle jusqu'à 4 toronsEmbase compatible avec des colliers de largeur max. 12,7 mm Maintien et guidage sûrs et robustes des câbles grâce au profilé en "H"
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


