Hellermanntyton - Embase à riveter pour trou Ø 5.9 à 6.4 mm en PA66HS naturel - TY5K3 - 152-11309
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 18 mm
largeur - 22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.3 mm
type de fixation - avec embase
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026123240
Réf. Sonepar
00816612324
Réf. Fournisseur
152-11309
Marque
Hellermanntyton
longueur:
18 mm
largeur:
22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9.3 mm
type de fixation:
avec embase
couleur:
incolore
hauteur:
10 mm
diamètre trou de fixation:
5.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Principalement développées pour l’industrie aéronautique, ces clips à riveter offrent une fixation sûr et solide au support. Leur faible encombrement les rends particulièrement appréciés des applications en espace restreint ou difficile d’accès.Clips monoblocs en 2 parties reliées par une charnière, à riveterMise en place simple et rapide par enfoncement offrant une fixation solide au supportVersions disponibles de clips faisant office d'entretoises et offrant donc un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le support
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


