Hellermanntyton - Embase à riveter pour trou Ø 6.5 mm en PA66 naturel - LKCRF1 - 151-27009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 24 mm
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - avec rivet à expansion
couleur - incolore
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660310560
Réf. Sonepar
00816031056
Réf. Fournisseur
151-27009
Marque
Hellermanntyton
longueur:
24 mm
largeur:
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
avec rivet à expansion
couleur:
incolore
hauteur:
4 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


