Non retournable

Hellermanntyton - Embase à visser 14.7x9.4mm avec trou central Ø 4.7 mm en PA66 blanc - CTM1 - 151-30404

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 14.7 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026414348

Réf. Sonepar

00816641434

Réf. Fournisseur

151-30404

Marque

Hellermanntyton

longueur:

14.7 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

6.9 mm

diamètre trou de fixation:

4.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

MEXIQUE

Embase à visser 14.7 par 9.4 mm pour collier de largeur 5.1mm maximum - CTM1, trou central de diamètre 4.7 mm, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton