Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser 21x9.5 mm avec trou central Ø 4.5 mm en PA66 noir - CTQM5 - 151-10930

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026413822

Réf. Sonepar

00816641382

Réf. Fournisseur

151-10930

Marque

Hellermanntyton

longueur:

21 mm

largeur:

9.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

6.7 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser 21 mm x 9.5 mm pour collier de serrage de largeur maxi 5 mm - CTQM5, avec trou central de diamètre 4.5 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases à visser CTQM sont parfaitement adaptées au design des colliers de la série Q. Elles représentent une solution de fixation compacte, fiable et durable.Embases à visser offrant un maintien et un guidage sûr des câbles et des conduitsEmbases à combiner à des colliers de largeur 5 mm maximumEmbases à fixer en leur centre, avec une vis à tête fraisée (Ø max. de la tête de vis : 8,0 mm)Compatibles avec les colliers de la série Q

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton