Hellermanntyton - Embase à visser avec trou central Ø 15 mm en PA6GF30 noir - S3SB15CBM8 - 151-01010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 70 mm
largeur - 46 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
couleur - noir
hauteur - 18.6 mm
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026489377
Réf. Sonepar
00816648937
Réf. Fournisseur
151-01010
Marque
Hellermanntyton
longueur:
70 mm
largeur:
46 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
couleur:
noir
hauteur:
18.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
100 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Utilisées dans l'industrie de l'automobile et des poids lourds pour la fixation de faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels (agriculture, ferroviaire, naval...).Embase robuste à visserRoutage en parallèle, jusqu'à 3 câbles distinctsMaintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H"
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


