Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 4.5 mm en PA66 naturel - TY8F1 - 151-02157

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.5 mm

  • largeur - 10 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026586496

Réf. Sonepar

00816658649

Réf. Fournisseur

151-02157

Marque

Hellermanntyton

longueur:

22.5 mm

largeur:

10 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

7.2 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

Embase à visser avec trou Ø 4.5 mm pour collier de largeur 8 mm - TY8F1, 22.5 mm par 10.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces embases de petites tailles, simples et robustes peuvent être utilisées pour des applications sujettes aux vibrations et à espace limité. Elle sont appréciées dans l'industrie du télécom, et des applications en armoires électriques.Petite taille idéale pour des environnements à espace restreintEmbases faciles à installer à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivetSolutions robustes et fiablesAdaptées aux environnements sujets aux vibrationsUn seul trou de fixation avec deux orientations possibles du collier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton