Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 5.2 mm en PEEK beige - CTAM2 - 151-00758
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20.5 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4944387956269
Réf. Sonepar
00816795626
Réf. Fournisseur
151-00758
Marque
Hellermanntyton
longueur:
20.5 mm
largeur:
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
5.5 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-55...240 °C
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur faible encombrement et à leur robustesse, ces embases sont particulièrement adaptées aux espaces réduits.Lorsque fabriquées en PEEK, ces embases disposent d'une excellente résistance à haute température (+240 °C) ainsi que d'une très forte résistance chimique et aux rayons gamma. Ces propritétés techniques rares pour des lanières en plastiques sont très appréciées des industries automobile, médicale et chimique, ainsi que des domaines du forage et du offshore et des applications en centrales électriques.De part leur performances techniques, les embases en PEEK peuvent se substituer à une solution en métal.Design compact adapté aux applications en espace réduitEmbases à fixer au support avant de maintenir les câblesEmbases CTAM possédant 4 entrées pour un routage des câbles à 0 ou 90°Version en PEEK disponible, pour applications à très haute température (+240 °C)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


