Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser contre un rebord trou Ø 8 mm en PA66HIRHSW noir - SAOM82 - 151-29701

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 34 mm

  • largeur - 26 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312507

Réf. Sonepar

00816631250

Réf. Fournisseur

151-29701

Marque

Hellermanntyton

longueur:

34 mm

largeur:

26 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

35 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase à visser contre un rebord pour un trou de diamètre 8 mm et pour collier de largeur 12.7 mm maximum - SAOM82, 34.0 mm par 26.0 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces embases à visser permettent de venir maintenir des câbles lourds au dessus d'un bord de tôle ou d'un panneau. Les isolants de câbles se voient protégés des moindres risques d'usure grâce à la présence d'un rebord plastique qui vient se glisser entre le bord du support et le(s) câble(s).Embases à visser pour bords de tôleEmbases à combiner à des colliers de largeurs importantes, jusqu'à 12,7 mmTête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter le serrage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton