Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser pour câble plat avec capot 86x25mm en PA66HIR noir - FKH80 - 151-16800

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

  • modèle - unilobé

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026208763

Réf. Sonepar

00816620876

Réf. Fournisseur

151-16800

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

unilobé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Embase à visser avec capot de fermeture pour câble plat 86.0 mm par 25.0 mm - FKH80, Polyamide 85°C Modifié chocs Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips à visser avec capot pour le maintien des câbles platsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles plats

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton