Hellermanntyton - Embase à visser pour trou Ø 4.7 mm en PA66HIR noir - HDM19 - 151-00134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 36.3 mm
largeur - 19.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312880
Réf. Sonepar
00816631288
Réf. Fournisseur
151-00134
Marque
Hellermanntyton
longueur:
36.3 mm
largeur:
19.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
16.7 mm
diamètre trou de fixation:
4.76 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Développées à l'origine pour les industries automobile et du poids lourds, ces embases HDM sont largement utilisées dans les industries du ferroviaire et de la défense, ainsi que pour toute application nécessitant un maintien ferme de câbles lourds et encombrants.Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 12,7 mm maxiMaintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé en "H" Embases intégralement en plastique pour un serrage standardPrésence d'un insert métallique serti dans l'embase pour un serrage puissant
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


