Non retournable

Hellermanntyton - Embase à visser pour trou Ø 7.8 mm en PA66HIR noir - HDM312 - 151-00439

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 36.3 mm

  • largeur - 19.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026313191

Réf. Sonepar

00816631319

Réf. Fournisseur

151-00439

Marque

Hellermanntyton

longueur:

36.3 mm

largeur:

19.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

16.7 mm

diamètre trou de fixation:

7.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase à visser pour trou de diamètre 7.8 mm pour collier de serrage de largeur 12.7 mm - HDM312, 36.3 mm par 19.3 mm, PA66HIR Modifié chocs 80°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Développées à l'origine pour les industries automobile et du poids lourds, ces embases HDM sont largement utilisées dans les industries du ferroviaire et de la défense, ainsi que pour toute application nécessitant un maintien ferme de câbles lourds et encombrants.Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 12,7 mm maxiMaintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé en "H" Embases intégralement en plastique pour un serrage standardPrésence d'un insert métallique serti dans l'embase pour un serrage puissant

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton