Hellermanntyton - Embase à visser pour vis M6 trou Ø 7.1 mm en PA66 naturel - FH50 - 151-61501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 22.2 mm
largeur - 11.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
6000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660303227
Réf. Sonepar
00816030322
Réf. Fournisseur
151-61501
Marque
Hellermanntyton
longueur:
22.2 mm
largeur:
11.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
6.2 mm
diamètre trou de fixation:
7.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Ces embases permettent de déporter latéralement le faisceau par rapport au trou de fixation. Elles se fixent sur le panneau au moyen d’une vis ou d’un rivet. Les embases des séries CL et LKM disposent d'une forme en berceau et garantissent un maintien ferme des faisceaux. Les embases de la série FH, combinées à un collier, offrent une solution de fixation à encombrement réduit.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste supportant des câbles lourdsEmbases à combiner avec des colliers de largeur 4.6 mm maximum
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


