Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 13x13mm en PA66 noir - MB2A - 151-01800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 13 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.7 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660111280
Réf. Sonepar
00816011128
Réf. Fournisseur
151-01800
Marque
Hellermanntyton
longueur:
13 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.7 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
noir
hauteur:
4.1 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les embases adhésives de la série MB se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations en armoires électriques, pour les équipements de télécommunications et les appareils électroménagers.Simple à installerFixation sûre dans des environnements sujets aux vibrationsGrande surface adhésive pour une tenue optimale au supportQuatre ouvertures possibles pour le passage du collier
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


