Non retournable

Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 13x13mm en PA66 noir - MB2AM - 151-01806

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660311642

Réf. Sonepar

00816031164

Réf. Fournisseur

151-01806

Marque

Hellermanntyton

longueur:

13 mm

largeur:

13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

4.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Embase adhésive carrée pour collier de largeur 2.7 mm 13 mm par 13 mm - MB2AM, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues spécialement pour le maintien de torons constitués de câbles lourds, ces embases de fixation peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'applications: allant de l'agriculture aux fabricants de camions.Ces embases permettent une fixation sûre et peuvent être combinées à un large panel de colliers de fixation, dont la largeur maximale est de 9 mm.Existence de deux versions d'embases: adhésives (MB_A) ou à visser (MB)Facile à installer avec une visFixation sûre dans les environnements sujets aux vibrationsEmbases disposant de 4 ouvertures possibles pour le passage du collier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton