Non retournable

Hellermanntyton - Embase adhésive pour câble plat avec capot 35x25mm en PA66HIR noir - FKH30A - 151-15300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 25 mm

  • type de fixation - collage

  • couleur - noir

  • diamètre trou de fixation - 3.1 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026209043

Réf. Sonepar

00816620904

Réf. Fournisseur

151-15300

Marque

Hellermanntyton

longueur:

35 mm

largeur:

25 mm

type de fixation:

collage

couleur:

noir

diamètre trou de fixation:

3.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...80 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase adhésive avec capot de fermeture pour câble plat 35.0 mm par 25.0 mm - FKH30A, Polyamide 85°C Modifié chocs Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips adhésifs avec capot pour le maintien des câbles plats ou rondsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles platsCâbles maintenus avec précaution grâce aux ailettes souples (cf. photo)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton