Hellermanntyton - Embase adhésive pour câble plat avec capot 56.6x25mm en PA66HIR noir - FKH50A - 151-15500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 56.5 mm
largeur - 25 mm
type de fixation - collage
couleur - noir
diamètre trou de fixation - 3.1 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026208961
Réf. Sonepar
00816620896
Réf. Fournisseur
151-15500
Marque
Hellermanntyton
longueur:
56.5 mm
largeur:
25 mm
type de fixation:
collage
couleur:
noir
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...80 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips adhésifs avec capot pour le maintien des câbles plats ou rondsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles platsCâbles maintenus avec précaution grâce aux ailettes souples (cf. photo)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


