Hellermanntyton - Embase adhésive pour câble plat avec capot 86x25mm en PA66HIR noir - FKH80APT-A - 151-03681
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - coller et visser
couleur - noir
diamètre trou de fixation - 3.1 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Conditionnement
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026685823
Réf. Sonepar
00816668582
Réf. Fournisseur
151-03681
Marque
Hellermanntyton
type de fixation:
coller et visser
couleur:
noir
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


