Hellermanntyton - Embase détectable à visser avec trou central Ø 4.5 mm en PA66MP Bleu - MCKR6G5 - 151-00950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 17.8 mm
largeur - 11.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6.4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4944387964110
Réf. Sonepar
00816796411
Réf. Fournisseur
151-00950
Marque
Hellermanntyton
longueur:
17.8 mm
largeur:
11.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
6.4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
8.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases détectables sont à combiner avec un collier de la série MCT. Elles offrent une fixation fiable et robuste même dans les environnement sujets au vibrations, et notamment chez les fabricants d'équipements utilisés dans l'industrie agroalimentaire ainsi que pour des machines automatisées servant au conditionnement.Couleur bleue distinctive pour une détection visuelle facilité
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


