Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase double à visser trou Ø 6 mm en PA66HIRHS gris - S2CM25 - 151-29400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 13.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312460

Réf. Sonepar

00816631246

Réf. Fournisseur

151-29400

Marque

Hellermanntyton

longueur:

45 mm

largeur:

30 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

13.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

gris

hauteur:

23 mm

pour diamètre max. du faisceau:

89 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...110 °C

Embase double à visser avec trou de diamètre 6 mm pour collier de largeur 12.5 mm maximum - S2CM25, 45.0 mm par 30.0 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Gris, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces embases doubles permettent de venir fixer en parallèle des câbles lourds, notamment dans les industries ferroviaire et de la construction de véhicules agricoles ou de camions, ainsi que pour la construction navale.Embases doubles à visser et à combiner à des colliers plastiques pour un routage en parallèle des câblesMaintien et guidage sûrs et robustes des câbles grâce au profilé en "H"Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes jusqu'à 12,7 mmTêtes des colliers pouvant être orientées de manière à faciliter le serrageEmbases pouvant être utilisées avec des vis à tête hexagonale 6,35 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton