Non retournable

Hellermanntyton - Embase en anneau 10x4.5mm pour collier d'installation 9 mm en PA66 noir - LOK04 - 151-80400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660311208

Réf. Sonepar

00816031120

Réf. Fournisseur

151-80400

Marque

Hellermanntyton

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Embase en anneau pour collier d'installation de largeur 9 mm - LOK04, Polyamide 85°C Noir, ouverture 4 mm par 10 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

L'embase en œillet LOK04 représente une solution simple et fiable pour router en parallèle des câbles distincts.Solution pour un routage en parallèle des câblesEmbase à combiner avec des colliers à tête carrée de largeur max. 9 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton