Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase en berceau à visser avec trou central Ø 6 mm en PA66 naturel - LKCSF1 - 151-27219

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 13 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660155062

Réf. Sonepar

00816015506

Réf. Fournisseur

151-27219

Marque

Hellermanntyton

longueur:

40 mm

largeur:

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

13 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

16.8 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou central de diamètre 6 mm pour collier de largeur 13 mm maximum - LKCSF1, 40.0 mm par 19.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases de fixation en forme de berceau garantissent un positionnement fiable et robuste des câbles et des conduits sur panneaux, châssis ou murs. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles et sont à combiner avec des colliers plastiques jusqu'à 13 mm de largeur.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton