Hellermanntyton - Embase interconnectable pour routage multiple en PA66W noir - QGDHC5.2-8.0M - 151-04088
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23 mm
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026734323
Réf. Sonepar
00816673432
Réf. Fournisseur
151-04088
Marque
Hellermanntyton
longueur:
23 mm
largeur:
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
8.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
détectable:
Non


