Non retournable

Hellermanntyton - Embase métallique à visser en Inox 316 trou Ø4mm - SSPC4 - 151-00837

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 10 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660339707

Réf. Sonepar

00816033970

Réf. Fournisseur

151-00837

Marque

Hellermanntyton

longueur:

23 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

10 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

4.5 mm

diamètre trou de fixation:

4.2 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

température d'utilisation:

-80...538 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Embase métallique à visser avec trou de diamètre 4 mm pour collier de serrage métallique de largeur 10 mm maxi. - SSPC4, Acier inoxydable SS316 538°C, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases à visser en acier inoxydable offrent une solution de fixation sûre et robuste des câbles, tubes et conduits, même dans les environnements les plus extrêmes et les plus contraignants. Elles sont à combiner avec un collier métallique de largeur 10 mm maximum. Cette solution est adaptée à de nombreuses industries telles que la construction navale, les plateformes pétrolières, les industries chimique et pétrochimique, l’industrie des transports, les laboratoires, l’industrie agroalimentaire, et pour les énergies renouvelables.Embases métalliques fabriquées à partir d'acier inoxydable SS316Embases adaptées aux colliers de serrage en acier inoxydable de largeur 10 mm max.Embases à visser pour vis M4, M5 ou M6Installation par simple vissage sur un support Solution robuste, fiable et durableExcellente résistance chimique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton