Hellermanntyton - Embase métallique à visser en Inox 316 trou Ø5mm - SSPC5 - 151-00838
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 10 mm
type de fixation - visser et river
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660339714
Réf. Sonepar
00816033971
Réf. Fournisseur
151-00838
Marque
Hellermanntyton
longueur:
23 mm
largeur:
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
10 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
4.5 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
température d'utilisation:
-80...538 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les embases à visser en acier inoxydable offrent une solution de fixation sûre et robuste des câbles, tubes et conduits, même dans les environnements les plus extrêmes et les plus contraignants. Elles sont à combiner avec un collier métallique de largeur 10 mm maximum. Cette solution est adaptée à de nombreuses industries telles que la construction navale, les plateformes pétrolières, les industries chimique et pétrochimique, l’industrie des transports, les laboratoires, l’industrie agroalimentaire, et pour les énergies renouvelables.Embases métalliques fabriquées à partir d'acier inoxydable SS316Embases adaptées aux colliers de serrage en acier inoxydable de largeur 10 mm max.Embases à visser pour vis M4, M5 ou M6Installation par simple vissage sur un support Solution robuste, fiable et durableExcellente résistance chimique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


