Hellermanntyton - Embase plate à visser 20x12mm en PA66 blanc - MB2 - 151-28219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20.5 mm
largeur - 12.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660117008
Réf. Sonepar
00816011700
Réf. Fournisseur
151-28219
Marque
Hellermanntyton
longueur:
20.5 mm
largeur:
12.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
3.3 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Ces embases ont été conçues pour être faciles à installer et pour garantir une fixation robuste et sûre. C'est pourquoi, elles sont utilisées dans de nombreuses applications telles que les matériels de télécommunication, les dispositifs de commutation, les armoires de commande...Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une vis centraleFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


