Hellermanntyton - Embase plate à visser pour trou Ø 5 mm en PA66 blanc - CTAP1 - 151-30100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 34 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312514
Réf. Sonepar
00816631251
Réf. Fournisseur
151-30100
Marque
Hellermanntyton
longueur:
34 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
3.8 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Grâce à leurs dimensions réduites et à leur robustesse, ces éléments de fixation d'utilisation facile sont particulièrement bien adaptés aux espaces réduits dans de nombreuses applications et plus particulièrement, par exemple dans les équipements Télécom, pour les panneaux de contrôle ou les armoires électriques.Design compact adapté aux applications en espace réduitEmbases à fixer au support avant de maintenir les câblesEmbases CTAM possédant 4 entrées pour un routage des câbles à 0 ou 90°Existence de versions en PEEK, pour applications à très hautes températures (+240°C)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


