Hellermanntyton - Embout de protection PCS-PC, Ø nominal 10, NPB, sachet de 10 pièces - 166-31200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
diamètre nominal en pouces - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307305
Réf. Sonepar
00816630730
Réf. Fournisseur
166-31200
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
54.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
longueur totale:
15 mm
hauteur totale:
70 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageSert de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


