Hellermanntyton - Embout de protection PCS-PC, Ø nominal 25, NPB, sachet de 10 pièces - 166-31204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
diamètre nominal en pouces - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307343
Réf. Sonepar
00816630734
Réf. Fournisseur
166-31204
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur totale:
20.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageSert de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


