Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, Ø nominal 12, NPB, sachet de 10 pièces - 166-30501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, Ø nominal 12, NPB, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

  • diamètre nominal en pouces - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026306582

Réf. Sonepar

00816630658

Réf. Fournisseur

166-30501

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur totale:

15.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Embout de protection pour gaines métalliques HELAGUARD SC12-PC, Ø nominal 12, Laiton nickelé (NPB), couleur métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, sans filetage, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageFait office de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton